Gerbeur élévateur Fimm 845010484

Gerbeur Levfix600 à levée électrique avec pince automatique pour fût, 350 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fimm :845010484
Rubix :2413-7348945
EAN :3666025004385
GERBEUR LEVFIX600 A LEVEE ELECTRIQUE AVEC PINCE
Documents

Détails articles : GERBEUR LEVFIX600 A LEVEE ELECTRIQUE AVEC PINCE


Équipé d'une pince automatique à fût : pour fûts métallique ou plastique, à rebord, ou pour fûts plastique avec couvercle de 60 à 220 L et de capacité 300 à 350 kg. Longerons encadrants : permettent de venir encadrer une palette. Capacité donnée pour une charge positionnée à 500 mm des mâts selon norme ISO 3691-5. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Batterie AGM 2 x 12 V 22 Ah, autonomie de 6h avec 10 cycles/h pour une charge de 600 kg, temps de charge de 4h pour 80% et de 8h pour 100%. Chargeur 24 Vcc incorporé. Sécurité : roues arrières équipées d’une protection des pieds et de frein. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Entretien et garantie : garantie 3 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 908,39 HT
/ unité
11 890,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours