Gerbeur élévateur Fimm 855000395, Charge de travail sécurisée: 1000 kg | Hauteur: 1100 mm
CHARIOT DE DEMENAGEMENT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855000395
Rubix :2413-5486840
Fabricant :855000395
EAN :3666025502492
Documents
Détails articles : CHARIOT DE DEMENAGEMENT PALBAC FOURCHES LONGUEUR 1025
La géométrie variable permet l’écartement du tablier de 400 à 800 mm en fonction de la charge à manipuler. Prise au sol directe de la charge sans avoir besoin de la soulever, excellente stabilité tout au long du déplacement.
Points forts
Équipé du brevet à géométrie variable, le Palbac ® permet de déplacer aisément tous types de charges directement posées au sol, sans recourir à une palette.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 1000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 854,73 € HT
/ unité
4 625,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours


