Gerbeur élévateur Fimm 855000980, Charge de travail sécurisée: 200 kg | Hauteur: 1980 mm
Gerbeur Moovit à levée électrique avec éperon à galet, course de levée 1600 mm, 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855000980
Rubix :2413-7348929
EAN :3666025700867
Documents
Détails articles : GERBEUR MOOVIT A LEVEE ELECTRIQUE AVEC EPERON A GALET,
Équipé d'un éperon à galet : en inox pour bobines alésage Ø 53 mm. Longueur totale 515 mm, longueur utile 480 mm. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Vitesse de levée 165 mm/s avec possibilité de programmation sur mesure. Autonomie de 10 h avec 10 cycles/h pour une charge de 150 kg. Batteries : AGM 2×12V 22Ah, temps de recharge : 4 h pour 80% - 8h pour 100 %. Ergonomie : poignées papillon permettant d’ajuster la position des mains à la taille de l’opérateur. Sécurité : roues arrières équipées d’une protection des pieds. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conforme à la directive machine 2006/42/ CE et à la norme ISO 3691-5. Répond aux recommandations de la CRAM R-367. Entretien et garantie : garantie 3 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 200 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 161,96 € HT
/ unité
9 794,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours


