Gerbeur élévateur Fimm 855000969

Gerbeur Levfix300 à levée électrique avec éperon à galet inox, 200 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :855000969
Rubix :2413-7348935
EAN :3666025501983
GERBEUR LEVFIX300 A LEVEE ELECTRIQUE AVEC EPERON A GALET

Documents

Détails articles : GERBEUR LEVFIX300 A LEVEE ELECTRIQUE AVEC EPERON A GALET


Équipé d'un éperon à galet inox et plateau V inox : Ø bobine maxi 600 mm, laize bobine maxi 600 mm. Longerons standards : équipés de galets boggies ils facilitent le passage sous une palette. Capacité donnée pour une charge positionnée à 250 mm des mâts selon norme ISO 3691-5. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Batterie 2 x 12 V 22 Ah, autonomie de 12h avec 10 cycles/h pour une charge de 300 kg, temps de charge de 4h pour 80% et de 8h pour 100%. Chargeur 24 Vcc incorporé. Sécurité : roues arrières équipées d’une protection des pieds et de frein. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Entretien et garantie : garantie 3 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

Informations techniques


Attributs
6 376,07 HT
/ unité
7 651,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours