Gerbeur élévateur Fimm 855000964
Gerbeur Levfix300 à levée manuelle avec éperon à galet inox, 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855000964
Rubix :2413-7348938
EAN :3666025501938
Documents
Détails articles : GERBEUR LEVFIX300 A LEVEE MANUELLE AVEC EPERON A GALET
Équipé d'un éperon à galet inox et plateau V inox : Ø bobine maxi 600 mm, laize bobine maxi 600 mm. Longerons standards : équipés de galets boggies ils facilitent le passage sous une palette. Capacité donnée pour une charge positionnée à 250 mm des mâts selon norme ISO 3691-5. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. 2 vitesses de levée, vérin actionné par pédale au pied. Sécurité : roues arrières équipées d’une protection des pieds et de frein. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Entretien et garantie : garantie 10 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 666,81 € HT
/ unité
4 400,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours



