Gerbeur élévateur Fimm 855009564, Charge de travail sécurisée: 300 kg
Fourches coulissantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855009564
Rubix :2413-7237227
EAN :3666025501280
Documents
Détails articles : FOURCHE REGLABLE
S'adapte sur le Monomât. Entraxe allant de 180 à 430 mm.Capacité de charge : 200 kg (suivant modèle).
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 300 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 083,92 € HT
/ unité
1 300,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

