Gerbeur élévateur Fimm 840008471, Charge de travail sécurisée: 300 kg | Hauteur: 1040 mm
Elévateur à fûts métalliques ou plastiques à rebords 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840008471
Rubix :2413-7100266
EAN :3666025400392
Documents
Détails articles : ELEVATEUR A FUT 300KG
Élévateur à fût permettant de charger ou décharger un fût métallique ou plastique à rebord, de 60 - 120 - 220 L jusqu'à une hauteur de 1240 mm sous fût de 220 L.
La levée du tablier est effectuée par un verin hydraulique commandé par une pompe au pied à 2 vitesses : vitesse rapide pour des charges modérées, 70 mm par coup de pédale ou vitesse moyenne pour des charges plus importantes avec 45 mm par coup de pédale.
Coloris : Gris
La levée du tablier est effectuée par un verin hydraulique commandé par une pompe au pied à 2 vitesses : vitesse rapide pour des charges modérées, 70 mm par coup de pédale ou vitesse moyenne pour des charges plus importantes avec 45 mm par coup de pédale.
Coloris : Gris
Points forts
Construction robuste et ergonomique.
Applications
Elévateur à fût permettant de charger ou de décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1040 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 444,47 € HT
/ unité
5 333,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





