Gerbeur élévateur Fimm 845008019, Charge de travail sécurisée: 60 kg | Hauteur: 1930 mm
GERBEUR RETOURNEUR LEVFIX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008019
Rubix :2413-5487156
Fabricant :845008019
EAN :3666025401016
Documents
Détails articles : GERBEUR RETOURNEUR LEVFIX ROTOBIDON, LEVEE MANUELLE, 60 KG
Équipé du rotobidon™ : en inox 304 L, permet de vider un bidon ou petit fût cubiques de largeur 210 à 340 mm, profondeur 255 à 360 mm et de hauteur 345 à 555 mm ou cylindriques de Ø 280 à Ø 340 mm, hauteur 345 à 555 mm. Longerons standards.
Points forts
Gerbeur à déplacement manuel et levée manuelle conçu pour garantir ergonomie et sécurité d’utilisation aux professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 60 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1930 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 570,48 € HT
/ unité
7 884,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

