Gerbeur élévateur Fimm 845010499, Charge de travail sécurisée: 350 kg | Hauteur: 2210 mm
GERBEUR LEV600 A LEVEE MANUELLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845010499
Rubix :2413-5487155
Fabricant :845010499
EAN :3666025004392
Documents
Détails articles : GERBEUR LEV600 A LEVEE MANUELLE AVEC ACCESSOIRE ROTOFUTS
Équipé du rotofûts® manuel : permet de vider un fût métallique Ø 310 à 600 mm. Rotation à 360°, commande par volant sur réducteur irréversible. Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à crochet et sangle largeur 50 mm.
Points forts
Gerbeur avec bâti à géométrie variable : il s’écarte permettant de s’adapter à la charge à manipuler. Gerbeur à déplacement manuel et levée manuelle conçu pour garantir ergonomie et sécurité d’utilisation aux professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 350 kg |
|---|---|
| Hauteur | 2210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 388,67 € HT
/ unité
11 266,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

