Gerbeur élévateur Fimm 845008014, Charge de travail sécurisée: 350 kg | Hauteur: 1585 mm
ROULE FUT POUR FUTS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008014
Rubix :2413-7275313
Fabricant :845008014
EAN :3666025400712
Documents
Détails articles : ROULE FUT POUR FUTS A OUV TOTALE + TREUIL
Permet de palettiser ou dépalettiser un fût sans effort. Pince auto-serreuse réglable en hauteur et permettant de gérer plusieurs diamètres de fûts. Équipé d'une double griffe, pour les fûts à rebord et pour les fûts à ouverture totale.
Points forts
Ce diable permet de manipuler des fûts sans effort. Équipé d'un treuil pour déposer ou venir chercher un fût sur une palette.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 350 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1585 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 936,88 € HT
/ unité
2 324,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

