Générateurs d'impulsions Lincoln Electric K12043-1, Longueur: 301 mm | Largeur: 632 mm | Hauteur: 455 mm
Générateurs TIG Invertec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K12043-1
Rubix :0332-7121223
EAN :5907709547797

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 400 a - 35% /300 a - 100% |
|---|---|
| Poids | 35 kg |
| Hauteur | 455 mm |
Documents
Détails articles : GENERATEUR INVERTEC 400TPX CABLE 2M + KIT GAZ
Technologique : Générateur "Inverter" pour des performances de soudage supérieures. Convivial : Interface simple et munie d'un afficheur digital permettant au soudeur de régler très facilement tous les paramètres de soudage Flexible : Amorçage "Haute fréquence (HF) ou "Au touché" pour répondre à toutes les exigences. Excellent amorçage en TIG HF, avec démarrage en mode pré-réglage. Modulaire : Refroidisseurs de torche et chariots disponibles en option
Points forts
Procédés : électrodes enrobées, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulsé
Applications
Alimentation : 400/3/50/60
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 400 a - 35% /300 a - 100% |
|---|---|
| Poids | 35 kg |
| Hauteur | 455 mm |
| Longueur | 301 mm |
| Largeur | 632 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 379,68 € HT
/ unité
5 255,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours