Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Simatherm 110-17045

Chauffe Roulement Ih125 /230V

Voir les informations techniques

Références

Simatherm :110-17045
Rubix :4047-1528814
Fabricant :110-17045
CHAUFFE ROULEMENT IH125 /230V A BRAS PIV. A IND. 50-60HZ/3,7KV

Résumé technique

Typechauffe roulement ih125 /230v a bras piv. a ind. 50-60hz/3,7kv

Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT IH125 /230V A BRAS PIV. A IND. 50-60HZ/3,7KV


Compact et puissant, le Simatherm IH125 chauffe rapidement les pièces métalliques (de Ø 20 à 400mm) de manière homogène grâce à l’induction. Il permet un contrôle précis de la température via un écran LED et une sonde de température. Son mode de démagnétisation automatique, sa grande capacité de charge (jusqu’à 150kg) et sa connexion mobile via application en font un outil fiable, sécurisé et facile à utiliser.
Tension: 230V. Avec bras pivotant.

Applications

Le Simatherm IH125 est un appareil de chauffage par induction conçu pour le montage à chaud de roulements, engrenages, bagues ou composants métalliques jusqu’à 150kg. Idéal pour les services de maintenance et l’industrie (mécanique, ferroviaire, production…).

Informations techniques


Attributs
Typechauffe roulement ih125 /230v a bras piv. a ind. 50-60hz/3,7kv
4 259,75 € HT
/ unité
5 111,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h