Terminal de vanne Festo FBA-1-SL-5POL

Connexion bus FBA

Voir les informations techniques

Références

Festo :FBA-1-SL-5POL
Rubix :0326-2575366
Fabricant :525634
EAN :4052568082918
CONNECTEUR BUS FBA-1-SL-5POL

Résumé technique

Typeconnexion de bus fba-1, fba-2

Détails articles : CONNECTEUR BUS FBA-1-SL-5POL


Connecteur de bus FBA-1-SL-5POL pour terminal de distributeurs CPV Direct, connexion à bornes, 5 pôles, pour DeviceNet/CAN. Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=<= 24 V, Courant admissible=4 A, Température de stockage=-20 - 70 °C, Degré de protection=IP40

Informations techniques


Attributs
Typeconnexion de bus fba-1, fba-2
52,25 HT
/ unité
62,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours