Genouillère Coverguard 8KNEG, Matière principale : Gel | Matière : Gel

GEL

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Coverguard :8KNEG
Rubix :4886-6093236
EAN :3435248000043
GENOUILLERE KNEEGEL TU EN14404 (1 PAIRE)
Résumé technique
Matière principalegel
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GENOUILLERE KNEEGEL TU EN14404 (1 PAIRE)


Genouillères indépendantes en EVA (Ethylène-Vinyle-Acétate thermoplastique) avec une coque en plastique et du gel à l’intérieur pour plus de confort, 2 élastiques avec un système d’attaches par boucles (doivent être fixées à l’extérieur de la jambe)

Points forts

Protection des genoux pour le travail à genoux, grand confort grâce au système gel, s’attachent autour de la jambe (permet de facilement changer de position de travail à genoux pour rétablir la circulation sanguine normale)

Informations techniques


Attributs
Matière principalegel
Matièregel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,32 HT
/ paire
65,18 TTC
  • Epuisé