Genouillère Portwest KP10BKR, Matière principale : Polyuréthane | Matière : Polyuréthane
Genouillère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :KP10BKR
Rubix :J432-6174378
EAN :5036108163687

Documents
Détails articles : GENOUILLERE-KP10
Les genouillères KP10 en polyuréthane haute densité offrent une protection fiable et confortable pour les professionnels qui travaillent à genoux. Grâce à leur conception nervurée, elles assurent une excellente stabilité tout en absorbant les chocs. Leur résistance à l'eau les rend particulièrement adaptées aux environnements humides. Vendues par paire, elles combinent performance, durabilité et praticité dans un format compact.
Caractéristiques :
Conçues pour un usage intensif, les genouillères KP10 utilisent un polyuréthane haute densité qui protège efficacement les genoux contre les chocs et les pressions prolongées. Leur structure nervurée optimise la stabilité sur différentes surfaces, réduisant les risques de glissade ou de perte d'équilibre. En plus de leur capacité d’amortissement, elles empêchent l’absorption d’eau, ce qui garantit un confort constant même dans des conditions humides. Leur format compact permet une bonne liberté de mouvement.
Spécifications :
- Matière : polyuréthane haute densité
- Dimensions : 15.5 cm x 14.5 cm x 2 cm
- Design : nervuré pour plus de stabilité
- Propriétés : anti-absorption d’eau
- Couleur : noir
- Taille : unique.
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Caractéristiques :
Conçues pour un usage intensif, les genouillères KP10 utilisent un polyuréthane haute densité qui protège efficacement les genoux contre les chocs et les pressions prolongées. Leur structure nervurée optimise la stabilité sur différentes surfaces, réduisant les risques de glissade ou de perte d'équilibre. En plus de leur capacité d’amortissement, elles empêchent l’absorption d’eau, ce qui garantit un confort constant même dans des conditions humides. Leur format compact permet une bonne liberté de mouvement.
Spécifications :
- Matière : polyuréthane haute densité
- Dimensions : 15.5 cm x 14.5 cm x 2 cm
- Design : nervuré pour plus de stabilité
- Propriétés : anti-absorption d’eau
- Couleur : noir
- Taille : unique.
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Points forts
- Protection renforcée grâce au polyuréthane haute densité ;
- Confort durable même en position agenouillée prolongée ;
- Conception nervurée assurant une stabilité optimale ;
- Ne retient pas l’humidité : idéal pour les environnements mouillés ;
- Format compact pour une liberté de mouvement maximale.
- Confort durable même en position agenouillée prolongée ;
- Conception nervurée assurant une stabilité optimale ;
- Ne retient pas l’humidité : idéal pour les environnements mouillés ;
- Format compact pour une liberté de mouvement maximale.
Applications
Les genouillères KP10 conviennent parfaitement aux professionnels qui travaillent régulièrement à genoux, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l’installation, de la maintenance ou de la logistique. Elles sont recommandées pour les environnements humides, les sols durs ou irréguliers, ainsi que les chantiers nécessitant des mouvements fréquents au sol. Grâce à leur conception robuste et à leur résistance à l’eau, elles sont idéales pour les plombiers, carreleurs, installateurs, électriciens et techniciens de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polyuréthane |
|---|---|
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,53 € HT
/ unité
21,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours