Références
Norton :63642585272
Rubix :0059-0029047
EAN :3157625625396
Détails articles : GARNITURE GN 70X125 A275 GR120 NORGRIP (STK) UE100
Ponçage des bois, apprêts, vernis, peintures et métaux. Egrenage des vernis
Points forts
Rapidité de coupe accrue, aspect rayé uniforme et régulier, flexible et résistant à la déchirure, absence de risque de transfert de couleur.
Applications
Ponçage des bois, apprêts, vernis, peintures et métaux. Egrenage des vernis
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,51 € HT
/ 100 unités
61,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

