Gant manutention générale Tegera 8802-7, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gants TEGERA 8802 Infinity

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :8802-7
Rubix :C312-6162538
EAN :7340118318851
GANT TEGERA 8802 INFINITY P7 SYNTHETIQUE NITRILE

Résumé technique

Taille7
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 8802 INFINITY P7 SYNTHETIQUE NITRILE


Le gant TEGERA® INFINITY 8802 est conçu pour offrir une précision et une dextérité exceptionnelles, quel que soit l'environnement dans lequel il est utilisé. Ce gant allie à la fois protection, légèreté et résistance.

Caractéristiques:
Ce gant de travail de précision TEGERA® INFINITY 8802 se distingue par sa conception avancée qui combine confort, sécurité et fonctionnalité. Fabriqué à partir de matériaux ultralégers, il assure une sensibilité inégalée au bout des doigts. Sa double enduction en nitrile, renforcée par une micro-mousse sur la paume, garantit une excellente préhension et une protection efficace contre l’huile et la graisse. Il prévient également les blessures abrasives, les cloques et ampoules, les écorchures, les égratignures ou lacérations ainsi que l'assèchement des mains et les gerçures. Il est aussi performant dans les environnements secs que dans les espaces humides, huileux ou graisseux. De conception anatomique, ce gant offre un ajustement parfait et un confort prolongé, même lors d’utilisations intensives. Enfin, il est capable de résister à une chaleur de contact jusqu’à 100 °C.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile, Mousse nitrile, Aqua PU
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 18
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 215-275 mm selon la taille
- Couleur : Noir et jaune
- Conditionnement : Conditionnement en vrac, 6 par lot.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Il est également conforme à la norme EN 407 avec une résistance à la chaleur de contact de niveau 1, permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C. Il est également adapté au contact alimentaire. De plus, il est certifié Oeko-Tex et Dermatest, garantissant une composition respectueuse de la peau.

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Double enduction nitrile pour une résistance élevée à l’huile, à la graisse et aux abrasions ;
- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts pour une précision accrue ;
- Conception ultralégère pour un confort idéal lors d’utilisations prolongées ;
- Capacité à résister à des chaleurs de contact jusqu’à 100 °C ;
- Certifié Oeko-Tex et testé dermatologiquement pour un respect optimal de la peau.

Applications

Le gant TEGERA® INFINITY 8802 est idéal pour des applications variées, notamment dans les environnements huileux, graisseux, secs ou humides. Il convient parfaitement aux travaux d’assemblage de précision, d’exploitation de machines, de bâtiment et travaux publics, d’installation et de réparation. Utilisé dans des secteurs tels que la logistique, les transports, les services, et le commerce, ce gant est également adapté aux conducteurs d’engins et aux travaux en entrepôt ou aéroportuaires.

Informations techniques


Attributs
Taille7
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
Conditionnement6
Matièresynthétique
61,68 HT
/ 6 paires
74,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.