Gant manutention générale Honeywell 2232236-08, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gants Perfect Fit Polytril Top FR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :2232236-08
Rubix :0491-6076867
EAN :3603835705880
GANT POLYTRIL TOP NOIR T8 POLYAMIDE J13 END TOTAL UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT POLYTRIL TOP NOIR T8 POLYAMIDE J13 END TOTAL UE10


Les gants Honeywell Polytril Top protègent les mains lors des manutentions en milieux huileux, gras ou humides. Conçus pour les travaux lourds, ils sécurisent la prise et préservent la dextérité au quotidien, en atelier comme sur chantier.

Caractéristiques :
Le tricot en polyamide épouse la main et favorise la sensibilité tactile. L’enduction en nitrile noir recouvre la main pour bloquer l’huile et l’humidité. La finition lisse améliore la préhension des pièces et des outils. Le poignet élastique maintient le gant en place pendant les manipulations. Le dos aéré limite l’accumulation de chaleur et la transpiration. La couleur noire masque les salissures entre deux nettoyages.

Spécifications :
• Longueur : 25 cm
• Jauge de tricot : 13
• Conception : tricot sans couture, poignet élastique
• Couleur : noir

Normes :
• EN 420 : Exigences générales relatives aux gants de protection
• EN 388 (4121) : Protection contre les risques mécaniques (4 = résistance à l’abrasion, 1 = résistance à la coupure, 2 = résistance à la déchirure, 1 = résistance à la perforation)
• ISO 9001 / 2000 : Système de gestion de la qualité appliqué à la fabrication
• Certificat CE de conformité : 0075/797/162/05/07/0190

Points forts

• Barrière contre l’huile et l’humidité grâce à l’enduction nitrile intégrale
• Résistance à l’abrasion pour une durée d’usage plus longue
• Préhension sûre en milieux gras
• Dextérité et sensibilité tactile pour les tâches de précision
• Dos aéré pour limiter la transpiration

Applications

• Manutention en environnements gras ou huileux
• Travaux extérieurs en conditions humides
• Montage et assemblage dans l’industrie mécanique et automobile
• Chantiers de construction et de bâtiment
• Opérations dans l’industrie métallurgique
• Logistique et transport nécessitant une bonne préhension
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyamide
ESDnon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Matièrepolyamide
64,30 HT
/ 10 paires
77,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.