Gant manutention générale Honeywell 2232233-09, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants Perfect fit polytril mix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2232233-09
Rubix :0491-6038085
EAN :3603835525907


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE END.NITRILE T9 SUPPORT TRICOT RUG UE10 FIT
Gant tricoté moyen polyamide/coton noir.
Enduction nitrile noir rugueux.
Normes EN388 et EN420.
Enduction nitrile noir rugueux.
Normes EN388 et EN420.
Points forts
La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
Les mailles serrées du tricot confèrent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.
Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Le dos aéré assure une respirabilité optimale.
Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.
Le fil en polyamide/coton offre un confort excellent et garantit des propriétés de résistance aux coupures exceptionnelles.
L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts assure une résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux huiles excellentes.
La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
Les mailles serrées du tricot confèrent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.
Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Le dos aéré assure une respirabilité optimale.
Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.
Le fil en polyamide/coton offre un confort excellent et garantit des propriétés de résistance aux coupures exceptionnelles.
L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts assure une résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux huiles excellentes.
La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.
Applications
Manipulations abrasives en milieu gras et huileux : assemblage et sous-traitance mécanique (automobile), industrie plastique. BTP.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | coton / polyamide |
| Longueur | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,50 € HT
/ 10 paires
54,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h