Gants et manchettes anti coupures GISS 861859, Taille : 06 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
Gants G-CUT WORLD PU B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861859
Rubix :C600-6117961
EAN :3660338166129

Documents
Détails articles : G CUT WORLD PU B T6
Norme EN388
Gant tricoté gris en fils PHD sans couture. Jauge 13. Enduction polyuréthane gris sur la paume et bouts des doigts. Poignet élastique. Emballage individuel. Sachet de 10 paires/Carton de 100 paires.
Gant tricoté gris en fils PHD sans couture. Jauge 13. Enduction polyuréthane gris sur la paume et bouts des doigts. Poignet élastique. Emballage individuel. Sachet de 10 paires/Carton de 100 paires.
Applications
Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec. Assemblage et montage (sous-traitance automobile), manutention de barres d’acier et de tôles en métal, traitement du papier et du carton, utilisation de cutters, opérations d’ébarbage dans l’industrie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | phd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € HT
/ 10 paires
64,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h