Gant manipulation fine Eurostat 51-680-0505B, Taille : M | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gants ESD Gris doigts enduits PU
Voir les informations techniquesRéférences
Eurostat :51-680-0505B
Rubix :5651-6205325


Résumé technique
| Taille | m |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Détails articles : GANTS ESD LONG. 20 CM GRIS TM POLYESTER SPANDEX CARBON PU
Gants gris ESD - Doigts enduits PE
Catégorie d'utilisation : Buts généraux
Configuration : Poignets élastiques
Tissu :
Polyester 80%.
Spandex 12%
Doublure en carbone 8%
Résistance de surface : < 10^6 Ω
Niveau de protection : 1131X
Revêtement : polyuréthane
Couleur : Gris
Durée de conservation : Fonctionnel 3 ans
Lavable : Non lavable
Catégorie d'utilisation : Buts généraux
Configuration : Poignets élastiques
Tissu :
Polyester 80%.
Spandex 12%
Doublure en carbone 8%
Résistance de surface : < 10^6 Ω
Niveau de protection : 1131X
Revêtement : polyuréthane
Couleur : Gris
Durée de conservation : Fonctionnel 3 ans
Lavable : Non lavable
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ 10 paires
18,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours