Gant manutention générale Ergodyne 17116, Taille : 2XL | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gants de manutention Ergodyne Proflex® 720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ergodyne :17116
Rubix :5527-6127777


Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT PROFLEX 720 GRIS TXXL HEAVY DUTY
Gant demi-doigt permettant une meilleure prise en main. Paume et doigts en cuir synthétique pour une protection efficace des mains.
Normes : EN388_3132X
Normes : EN388_3132X
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 € HT
/ paire
53,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours