Gant manutention générale Rostaing FEELPRO-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants de manipulation Feelpro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :FEELPRO-8
Rubix :3063-6160303
EAN :3353090073391


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT 5 DOIGTS LONG 25 CM T.8 ENDUCTION POLYAMIDE NOIR
L'enduction ergonomique en nitrile mousse en paume permet une excellente dextérité, un très bon grip en milieu sec et humide, ainsi qu'une résistance à l'abrasion (15 000 cycles à l’abrasion = presque 2 fois supérieur à la norme min. exigé pour un niveau 4 = 8 000 cycles).
Ce gant est tricoté en polyamide sans coutures permettant un excellent confort et une souplesse optimale. Gant compatible écrans tactiles!
Norme : EN388_4121X
Ce gant est tricoté en polyamide sans coutures permettant un excellent confort et une souplesse optimale. Gant compatible écrans tactiles!
Norme : EN388_4121X
Points forts
Assemblage et la manipulation fine, idéal pour la la verrerie, la métallurgie et l'industrie automobile.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,30 € HT
/ 10 paires
56,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h