Gant manutention générale Tegera 779-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 779 T9
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :779-9
Rubix :C312-6199722
EAN :7340118366838





Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 779 T9
Le gant TEGERA® 779 offre une dextérité remarquable pour les travaux de précision grâce à sa finesse. Sans silicone ni latex, il limite les risques d’allergie et reste confortable même lors d’un port prolongé. Sa paume en mousse nitrile assure une bonne adhérence sur surface sèche.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 779 est un gant de travail de précision ultra-mince conçu pour répondre aux exigences des tâches fines et minutieuses. Sa structure tricotée jauge 18 en nylon et spandex lui confère une extrême finesse et un ajustement optimal. L’enduction en mousse nitrile assure une excellente préhension, tout en préservant une grande liberté de mouvement. Le dos de la main est conçu pour permettre une aération efficace, réduisant ainsi la transpiration. En matière Oeko-Tex et exempt de latex et de silicone, ce gant est idéal pour les utilisateurs ayant une peau sensible, sa composition est d'ailleurs validée par Derma-test.
Spécifications :
- Matériaux de doublure : nylon, spandex
- Matériau d’enduction : mousse nitrile
- Motif d’adhérence : mousse texturée sur la paume
- Matériau du poignet : textile
- Conception : ultra-mince, tricoté jauge 18
- Longueur : 210-280 mm
- Couleurs : bleu, noir.
Normes :
Ce gant TEGERA® 779 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 (4121X) : cette norme européenne certifie les niveaux de protection contre l’abrasion (4/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4) ;
- EN 420 +A1 : cette norme spécifie les exigences générales pour la conception, le confort et l’innocuité des gants de protection ;
- OEKO-TEX : garantit que le gant est exempt de substances nocives pour la santé humaine ;
- DERMATEST : confirme que le gant est sûr pour la peau et a été testé dermatologiquement.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 779 est un gant de travail de précision ultra-mince conçu pour répondre aux exigences des tâches fines et minutieuses. Sa structure tricotée jauge 18 en nylon et spandex lui confère une extrême finesse et un ajustement optimal. L’enduction en mousse nitrile assure une excellente préhension, tout en préservant une grande liberté de mouvement. Le dos de la main est conçu pour permettre une aération efficace, réduisant ainsi la transpiration. En matière Oeko-Tex et exempt de latex et de silicone, ce gant est idéal pour les utilisateurs ayant une peau sensible, sa composition est d'ailleurs validée par Derma-test.
Spécifications :
- Matériaux de doublure : nylon, spandex
- Matériau d’enduction : mousse nitrile
- Motif d’adhérence : mousse texturée sur la paume
- Matériau du poignet : textile
- Conception : ultra-mince, tricoté jauge 18
- Longueur : 210-280 mm
- Couleurs : bleu, noir.
Normes :
Ce gant TEGERA® 779 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 (4121X) : cette norme européenne certifie les niveaux de protection contre l’abrasion (4/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4) ;
- EN 420 +A1 : cette norme spécifie les exigences générales pour la conception, le confort et l’innocuité des gants de protection ;
- OEKO-TEX : garantit que le gant est exempt de substances nocives pour la santé humaine ;
- DERMATEST : confirme que le gant est sûr pour la peau et a été testé dermatologiquement.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Offre une excellente dextérité pour les travaux de précision ;
- Réduit les risques de réactions cutanées grâce à sa composition sans latex et sans silicone ;
- Assure une bonne adhérence grâce à l’enduction en mousse nitrile ;
- Permet une utilisation prolongée sans inconfort grâce à sa respirabilité et à son textile doux ;
- Prévient les blessures abrasives, les cloques, les écorchures et l’assèchement de la peau ;
- Idéal pour les environnements secs, humides ou salissants.
- Réduit les risques de réactions cutanées grâce à sa composition sans latex et sans silicone ;
- Assure une bonne adhérence grâce à l’enduction en mousse nitrile ;
- Permet une utilisation prolongée sans inconfort grâce à sa respirabilité et à son textile doux ;
- Prévient les blessures abrasives, les cloques, les écorchures et l’assèchement de la peau ;
- Idéal pour les environnements secs, humides ou salissants.
Applications
Le gant TEGERA® 779 est conçu pour des travaux de manutention légère nécessitant une grande précision. Il est recommandé pour les opérations d’assemblage de pièces fines, notamment dans les secteurs industriels où la précision manuelle est essentielle. Il s’utilise efficacement dans des environnements secs, humides ou exposés à la saleté.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ 6 paires
32,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours