Gants et manchettes anti coupures Lebon VEGA-10, Taille : 10 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : 3
GANT PROTECTION VEGA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :VEGA-10
Rubix :H352-6083782

Documents
Détails articles : GANT POLYETHYL/POLYAMIDE J13 T10 PAUME END.NI MOUSSE NOIR UE12
Gant en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% fil polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, enduction nitrile mousse coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.
Points forts
Le VEGA associe à la fois la résistance à la coupure du tricoté et la résistance à l'abrasion de l'enduction.L'enduction nitrile moussée procure un grip exceptionnel sur les pièces sèches, humides ou grasses.L'enduction nitrile sur la paume de la main offre une bonne étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses
Applications
Industrie de production et de sous-traitance automobile.Industrie métallurgique et de transformation des métaux.Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc.Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc.Travaux de montage et d'assemblage.Métiers du bâtiment et des travaux publics.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | pehd/polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,61 € HT
/ paire
21,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h