Gant manipulation fine Lebon STARFLEX/DA-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant polyamide PVC Starflex DA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :STARFLEX/DA-8
Rubix :7520-6059599

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE END. PVC NOIR T8 DOS AERE STARFLEX/DA UE12
Gant 100% polyamide gris, tricoté jauge 13 sans couture, enduction PVC sur la paume et les extrémités des doigts. Norme EN388.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,80 € HT
/ 120 paires
855,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours