Gant manutention générale Deltaplus FBN4911, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant pleine fleur bovin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :FBN4911
Rubix :0495-6124012
Fabricant :GLFBN4UD01NA11
EAN :3295249039837


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT TOUT FLEUR BOVIN T11 LISERE ROUGE UE12
Le gant FBN49 de Delta Plus est un gant de protection mécanique fabriqué en cuir pleine fleur de bovin. il est adapté à de nombreuses applications industrielles et artisanales.
Caractéristiques :
Ce gant de protection en cuir se distingue par sa conception en cuir pleine fleur de bovin, gage de souplesse et de durabilité. Sa coupe américaine évite les coutures sur la paume, réduisant ainsi les zones de frottement et améliorant le confort de manipulation. Il intègre une manchette ouverte avec dos élastiqué qui assure un maintien optimal sans contraindre le poignet. La qualité du cuir pleine fleur confère à la fois une excellente résistance à l'usure et une bonne sensibilité tactile, rendant ce gant particulièrement adapté aux tâches de précision dans un environnement sec.
Spécifications :
- Modèle : FBN49.
- Type de gant : coupé cousu, paume et dos en cuir.
- Matière : cuir pleine fleur de bovin.
- Épaisseur du cuir : de 0,9 mm à 1,1 mm.
- Conception : manchette ouverte avec dos élastiqué.
- Coloris : naturel.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI
- Certifié EN 388 :
• Abrasion : niveau 3 ;
• Coupure : niveau 1 ;
• Déchirure : niveau 2 ;
• Perforation : niveau 2.
Informations sur la marque :
Delta Plus est un acteur mondial reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle. Fondée en France, l'entreprise conçoit, fabrique et distribue une gamme complète d’EPI couvrant l’ensemble des besoins des professionnels. Elle est présente dans plus de 110 pays, avec 45 filiales et 18 sites de production. Delta Plus met un point d'honneur à proposer des produits innovants, conformes aux normes les plus exigeantes, tout en assurant un excellent rapport qualité-prix. Sa mission : garantir la sécurité des femmes et des hommes au travail, quel que soit leur environnement.
Caractéristiques :
Ce gant de protection en cuir se distingue par sa conception en cuir pleine fleur de bovin, gage de souplesse et de durabilité. Sa coupe américaine évite les coutures sur la paume, réduisant ainsi les zones de frottement et améliorant le confort de manipulation. Il intègre une manchette ouverte avec dos élastiqué qui assure un maintien optimal sans contraindre le poignet. La qualité du cuir pleine fleur confère à la fois une excellente résistance à l'usure et une bonne sensibilité tactile, rendant ce gant particulièrement adapté aux tâches de précision dans un environnement sec.
Spécifications :
- Modèle : FBN49.
- Type de gant : coupé cousu, paume et dos en cuir.
- Matière : cuir pleine fleur de bovin.
- Épaisseur du cuir : de 0,9 mm à 1,1 mm.
- Conception : manchette ouverte avec dos élastiqué.
- Coloris : naturel.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI
- Certifié EN 388 :
• Abrasion : niveau 3 ;
• Coupure : niveau 1 ;
• Déchirure : niveau 2 ;
• Perforation : niveau 2.
Informations sur la marque :
Delta Plus est un acteur mondial reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle. Fondée en France, l'entreprise conçoit, fabrique et distribue une gamme complète d’EPI couvrant l’ensemble des besoins des professionnels. Elle est présente dans plus de 110 pays, avec 45 filiales et 18 sites de production. Delta Plus met un point d'honneur à proposer des produits innovants, conformes aux normes les plus exigeantes, tout en assurant un excellent rapport qualité-prix. Sa mission : garantir la sécurité des femmes et des hommes au travail, quel que soit leur environnement.
Points forts
- Très bonne résistance à l'usure grâce au cuir pleine fleur
- Confort optimal grâce à la coupe américaine sans couture sur la paume
- Sensibilité tactile préservée pour les travaux de précision
- Large choix de tailles pour une adaptation à toutes les morphologies
- Confort optimal grâce à la coupe américaine sans couture sur la paume
- Sensibilité tactile préservée pour les travaux de précision
- Large choix de tailles pour une adaptation à toutes les morphologies
Applications
Le gant FBN49 est conçu pour les travaux en milieu sec, où la protection contre l'abrasion et le confort de manipulation sont essentiels. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Travaux publics et BTP : manutentions générales, manipulation d'outils ou de matériaux.
- Bâtiment et second œuvre : artisans, plaquistes, menuiserie...
- Maintenance industrielle : interventions techniques, entretien courant.
- Industrie automobile : préparation, montage, petites opérations de mécanique.
- Stockage et logistique : manipulation de colis et chargement.
- Travaux publics et BTP : manutentions générales, manipulation d'outils ou de matériaux.
- Bâtiment et second œuvre : artisans, plaquistes, menuiserie...
- Maintenance industrielle : interventions techniques, entretien courant.
- Industrie automobile : préparation, montage, petites opérations de mécanique.
- Stockage et logistique : manipulation de colis et chargement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,84 € HT
/ 12 paires
87,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h