Gant manutention générale Deltaplus VE71309, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant pa enduit nitrile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VE71309
Rubix :0495-6036132
Fabricant :GKE713U101BK09
EAN :3295249103408


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT ECO POLYAMIDE VE713 T9 END.NITRILE HAUTE NOIRE UE10
Gant mécanique, bonne résistance à l'abrasion, idéal pour milieu aqueux
Support : Tricoté - Polyamide | Enduction : Nitrile double couche - Enduit 3/4 | Jauge : 13
Support : Tricoté - Polyamide | Enduction : Nitrile double couche - Enduit 3/4 | Jauge : 13
Points forts
Enduction haute nitrile :,
• Protection accrue des doigts,
• Protection aux huiles,
• Robustesse articulaire,
• Longévité,
Double enduction :,
• Une couche nitrile durable,
• Une couche nitrile respirant,
• Résistance à l’abrasion,
• Protection aux huiles,
• Respirabilité.
• Protection accrue des doigts,
• Protection aux huiles,
• Robustesse articulaire,
• Longévité,
Double enduction :,
• Une couche nitrile durable,
• Une couche nitrile respirant,
• Résistance à l’abrasion,
• Protection aux huiles,
• Respirabilité.
Applications
Second-oeuvre, artisans, industrie légère, pétrole, gaz, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,40 € HT
/ 10 paires
73,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h