Gant résistant aux produits chimiques Deltaplus VE802VE06, Taille : 06 | Longueur : 33 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Gant nitrile 33cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VE802VE06
Rubix :0495-6021520
Fabricant :GWE802C101GN07
EAN :3295249011819


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 33 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT NITRILE NITREX 802 T6 VERT 33CM UE12
Gant chimique apportant une bonne résistance aux produits chimiques et virus, idéal face aux pesticides
Enduction : Motifs en nitrile - Enduction complète - Floqué | Épaisseur : 0,38 mm | Longueur : 330 mm
Enduction : Motifs en nitrile - Enduction complète - Floqué | Épaisseur : 0,38 mm | Longueur : 330 mm
Points forts
Structure relief sur paume et doigts :,
• Antidérapant,
Intérieur floqué :,
• Absorption de la transpiration,
• Confort,
Absence de silicone :,
• Pour les utilisations spécifiques.
• Antidérapant,
Intérieur floqué :,
• Absorption de la transpiration,
• Confort,
Absence de silicone :,
• Pour les utilisations spécifiques.
Applications
Agriculture, jardinindustrie lourde, industrie légère, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 33 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,16 € HT
/ 12 paires
74,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours