Gants et manchettes anti coupures Ansell 28-359-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à la coupure : 3

Gant NitraSafe 28-359

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :28-359-10
Rubix :9804-6000706
Fabricant :28359100
EAN :10076490498570
GANT NITRASAFE 28359 T10 KEVLAR ENDUIT NITRILE MCH.UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupure3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NITRASAFE 28359 T10 KEVLAR ENDUIT NITRILE MCH.UE12


Le gant anticoupure ActivArmr 28-359 d'Ansell est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour assurer une manipulation sûre de composants métalliques lourds et graisseux. Grâce à la combinaison d’un support renforcé en Kevlar et une enduction nitrile, ce gant offre à la fois confort, flexibilité et une excellente adhérence.

Caractéristiques:
Le gant ActivArmr 28-359 est doté d'une protection renforcée grâce aux fibres Kevlar offrant un confort et une flexibilité exceptionnels. Son enduction en nitrile protège les travailleurs contre les huiles, les saletés et l’eau et ajoute un très bon grip. Sa résistance à la coupure de niveau C assure un sentiment de sécurité optimal lors des travaux lourds. La manchette NitraGold™ assure une protection mécanique supplémentaire contre les coupures et l'abrasion, en faisant du ActivArmr 28-359 un choix idéal pour les environnements industriels exigeants.

Spécifications:
- Finition : enduction totale.
- Matériau de l’enduction : nitrile.
- Matériau du support : Kevlar.
- Modèle de manchette : NitraGold™.
- Tailles disponibles : 8, 9, 10.
- Longueur : entre 256 et 277 mm selon la taille.
- Couleur de l'enduction : noir.
- Conditionnement : 12 paires par sachet ; 6 sachets par carton.

Normes:
Le gant ActivArmr 28-359 est conforme à la norme européenne EN 388. Il offre une résistance de 4/4 à l’abrasion, 2/4 à la déchirure et 1/4 à la perforation. C’est un gant anticoupure de classe C selon le test ISO 13997.

Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de protection personnelle pour l'industrie et la santé. La société détient plusieurs centaines de brevets et sert plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est reconnu pour ses innovations dans les équipements de protection, notamment les gants et vêtements spécialisés.

Points forts

- Protection renforcée en Kevlar pour une sécurité optimale contre les coupures (classe C).
- Confort et flexibilité pour une manipulation aisée.
- Enduction en nitrile offrant une protection contre les huiles.
- Manchette NitraGold™ assurant une excellente protection mécanique du poignet.

Applications

Le gant ActivArmr 28-359 est idéalement adapté à une variété d'applications, notamment dans l'industrie automobile, le secteur du transport, la construction, la métallurgie, et la manipulation de composants structurels et de carrosserie. Ce gant est parfait pour la manipulation de tôles, de pièces à bords tranchants ou rugueux, offrant une protection fiable et un confort optimal dans des environnements exigeants.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupure3
Matière principalecoton
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantsnitrile
Matièrejersey coton/kevlar
233,52 € HT
/ 12 paires
280,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.