Gants et manchettes anti coupures Rostaing METALSTRONG-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant Metalstrong
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :METALSTRONG-10
Rubix :3063-6176089

Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE METALSTRONG T10 CUIR - DOS ET MANCHETTE TOILE
Manchette toile coton noir. Longueur 35 cm. Excellent résistance à la perforation. Avant-bras protégé avec manchette de 15 cm.
Norme : EN388_4X44F
Norme : EN388_4X44F
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | coton |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | cuir |
| Matière | maille tricoté tekinox® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,10 € HT
/ 10 paires
369,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
