Gant manutention générale ATG MXFLULT874AD-08, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874 AD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATG :MXFLULT874AD-08
Rubix :0496-6130073
EAN :3466673532908

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT MAXIFLEX ULTIM 42-874 AD T8 END. NITRILE PAUME + DOIGTS
Le gant MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874 d'ATG est un gant de manutention de précision conçu pour offrir une protection efficace et un confort optimal en milieu sec ou peu gras.
Caractéristiques :
Ce gant de manutention hautement technique est conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements secs ou légèrement gras. Sa conception repose sur un support tricoté ultra fin en Nylon et Lycra®, garantissant souplesse, confort et liberté de mouvement. L’enduction en micro-mousse de nitrile sur la paume et les doigts permet une excellente adhérence sans compromettre la respirabilité grâce à la technologie Airtech®, qui assure une aération à 360°. Le gant intègre également la technologie Ad-apt®, qui régule la température de la main pour réduire la sudation et améliorer le confort sur de longues périodes. Le bout des doigts est tricoté avec une technique de pointe qui optimise la sensibilité tactile, idéale pour les travaux de précision. Sa surface de contact est dotée d'une finition en microcapsules offrant une préhension optimale, sans picots. Il est garanti sans solvant ni DMF.
Spécifications :
- Type de gant : gant de manutention de précision.
- Référence ATG : AT042874.
- Matière support : nylon et Lycra® (élasthanne).
- Matière enduction : nitrile
- Zone enduite : paume et doigts.
- Épaisseur de la paume : 1 mm.
- Longueur : 22,5 cm.
- Technologies : Ad-apt®, Airtech®, touchscreen.
- Compatibilité écrans tactiles : oui.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Ce gant est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI). Il répond aux exigences de la norme EN 388 avec une performance 4131A. Il appartient à la Catégorie EPI 2.
Informations sur la marque :
ATG® (Advanced Technology Gloves) est un fabricant international reconnu pour ses gants de protection techniques et innovants. La marque conçoit des produits hautes performances à partir de matériaux sans substances nocives, sans DMF ni silicone. Elle intègre des technologies exclusives telles qu’Ad-apt®, Airtech® ou encore DuraTech® afin d’offrir un confort, une durabilité et une respirabilité inégalés. Présente dans plus de 50 pays, ATG s’adresse aux professionnels des secteurs industriels, logistiques, techniques et de la construction.
Caractéristiques :
Ce gant de manutention hautement technique est conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements secs ou légèrement gras. Sa conception repose sur un support tricoté ultra fin en Nylon et Lycra®, garantissant souplesse, confort et liberté de mouvement. L’enduction en micro-mousse de nitrile sur la paume et les doigts permet une excellente adhérence sans compromettre la respirabilité grâce à la technologie Airtech®, qui assure une aération à 360°. Le gant intègre également la technologie Ad-apt®, qui régule la température de la main pour réduire la sudation et améliorer le confort sur de longues périodes. Le bout des doigts est tricoté avec une technique de pointe qui optimise la sensibilité tactile, idéale pour les travaux de précision. Sa surface de contact est dotée d'une finition en microcapsules offrant une préhension optimale, sans picots. Il est garanti sans solvant ni DMF.
Spécifications :
- Type de gant : gant de manutention de précision.
- Référence ATG : AT042874.
- Matière support : nylon et Lycra® (élasthanne).
- Matière enduction : nitrile
- Zone enduite : paume et doigts.
- Épaisseur de la paume : 1 mm.
- Longueur : 22,5 cm.
- Technologies : Ad-apt®, Airtech®, touchscreen.
- Compatibilité écrans tactiles : oui.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Ce gant est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI). Il répond aux exigences de la norme EN 388 avec une performance 4131A. Il appartient à la Catégorie EPI 2.
Informations sur la marque :
ATG® (Advanced Technology Gloves) est un fabricant international reconnu pour ses gants de protection techniques et innovants. La marque conçoit des produits hautes performances à partir de matériaux sans substances nocives, sans DMF ni silicone. Elle intègre des technologies exclusives telles qu’Ad-apt®, Airtech® ou encore DuraTech® afin d’offrir un confort, une durabilité et une respirabilité inégalés. Présente dans plus de 50 pays, ATG s’adresse aux professionnels des secteurs industriels, logistiques, techniques et de la construction.
Points forts
- Excellente durabilité : résiste à plus de 18 000 cycles abrasifs, soit plus du double de la norme moyenne du marché.
- Respirabilité totale : technologie Airtech® offrant une aération à 360° pour limiter la transpiration.
- Confort longue durée : technologie Ad-apt® de régulation thermique et conception ergonomique pour réduire la fatigue.
- Haute précision : sensibilité tactile optimisée grâce à un tricotage spécifique sur le bout des doigts.
- Utilisable sur écrans tactiles : compatible avec les dispositifs digitaux pour un usage sans interruption.
- Respirabilité totale : technologie Airtech® offrant une aération à 360° pour limiter la transpiration.
- Confort longue durée : technologie Ad-apt® de régulation thermique et conception ergonomique pour réduire la fatigue.
- Haute précision : sensibilité tactile optimisée grâce à un tricotage spécifique sur le bout des doigts.
- Utilisable sur écrans tactiles : compatible avec les dispositifs digitaux pour un usage sans interruption.
Applications
Le gant MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874 est idéal pour les opérations de manutention légère et les travaux de précision en milieu sec ou peu gras. Il convient parfaitement aux activités de montage et d’assemblage (primaire, secondaire et final), à la maintenance, à la mécanique, au démontage/remontage d’équipements, ainsi qu’aux travaux dans les secteurs du transport, de la logistique, du carrelage, de la plomberie ou du BTP.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nylon, elasthanne, nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,20 € HT
/ 12 paires
109,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h