Gant manutention générale ATG 56-426-09, Taille : 09 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant MAXIDRY 56-426
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATG :56-426-09
Rubix :0496-6091824
Fabricant :56-426-09
EAN :3466673470880

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT MAXIDRYOIL ENDUIT T9 SANS COUTURE NYLON
Ce gant MAXIDRY 56-426 est un équipement de protection individuelle conçu pour la manutention générale dans des environnements humides ou huileux. Ce gant offre une excellente dextérité, une étanchéité totale aux liquides, un grip intense, et une flexibilité exceptionnelle. Il est idéal pour les tâches de maintenance, la manipulation de pièces et de petits composants.
Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué avec un support tricoté ultra léger en nylon, offrant une grande souplesse et une sensation tactile optimale. Il est doté d'une double enduction en nitrile pour une protection optimale contre les huiles, les hydrocarbures et les produits chimiques. La longueur totale de 26 cm avec manchette assure une protection maximale.
Spécifications:
- Support tricoté en nylon
- Double enduction en nitrile
- Sans silicone
- Épaisseur de la paume : 1 mm
- Longueur : 26 cm
- Tailles disponibles : 06 à 11
- Technologies utilisées : Liquidtech, Ergotech, Griptech
- Sans solvant et sans DMF
Normes:
Ce gant répond aux normes EN 388, EN 374-1 et EN 374-5, garantissant une protection optimale contre les risques liés aux huiles, aux hydrocarbures et certains produits chimiques.
Informations sur la marque:
ATG (Advanced Technology Gloves) est une marque spécialisée dans le développement de gants de protection innovants et de haute performance. Reconnue à l'international pour son expertise, ATG se concentre sur la création de gants qui offrent une protection optimale tout en garantissant un confort exceptionnel et une grande dextérité. Les produits ATG sont conçus pour répondre aux besoins variés des professionnels dans des secteurs tels que la manutention, l’industrie mécanique, et les environnements exigeants. Grâce à une approche axée sur la durabilité et l'ergonomie, la marque propose des gants de protection qui allient sécurité, confort et respect des normes environnementales.
Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué avec un support tricoté ultra léger en nylon, offrant une grande souplesse et une sensation tactile optimale. Il est doté d'une double enduction en nitrile pour une protection optimale contre les huiles, les hydrocarbures et les produits chimiques. La longueur totale de 26 cm avec manchette assure une protection maximale.
Spécifications:
- Support tricoté en nylon
- Double enduction en nitrile
- Sans silicone
- Épaisseur de la paume : 1 mm
- Longueur : 26 cm
- Tailles disponibles : 06 à 11
- Technologies utilisées : Liquidtech, Ergotech, Griptech
- Sans solvant et sans DMF
Normes:
Ce gant répond aux normes EN 388, EN 374-1 et EN 374-5, garantissant une protection optimale contre les risques liés aux huiles, aux hydrocarbures et certains produits chimiques.
Informations sur la marque:
ATG (Advanced Technology Gloves) est une marque spécialisée dans le développement de gants de protection innovants et de haute performance. Reconnue à l'international pour son expertise, ATG se concentre sur la création de gants qui offrent une protection optimale tout en garantissant un confort exceptionnel et une grande dextérité. Les produits ATG sont conçus pour répondre aux besoins variés des professionnels dans des secteurs tels que la manutention, l’industrie mécanique, et les environnements exigeants. Grâce à une approche axée sur la durabilité et l'ergonomie, la marque propose des gants de protection qui allient sécurité, confort et respect des normes environnementales.
Points forts
- Excellente dextérité
- Grip intense même en milieux huileux
- Imperméable aux liquides
- Souplesse et finesse exceptionnelles
- Garanti sans risque pour la peau
- Durabilité exceptionnelle
- Sensations tactiles optimales
- Ultraléger et poignet fermant pour réduire la fatigue des mains
- Sans risque pour la santé et la peau
- Grip intense même en milieux huileux
- Imperméable aux liquides
- Souplesse et finesse exceptionnelles
- Garanti sans risque pour la peau
- Durabilité exceptionnelle
- Sensations tactiles optimales
- Ultraléger et poignet fermant pour réduire la fatigue des mains
- Sans risque pour la santé et la peau
Applications
Ce gant de manutention générale est idéal pour une variété d'applications, notamment l'assemblage primaire, le BTP, la maintenance, les travaux humides ou huileux, la mécanique, le montage/démontage et les travaux de manutention de liquides. Il convient parfaitement aux tâches de manipulation de précision dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | élasthanne |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Conditionnement | paquet de 12 paires |
| Matière | nitrile |
| Longueur | 260 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,76 € HT
/ 12 paires
118,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h