Gant manutention générale Lebon FC/27-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : X
GANT LEBON Manutention cuir total
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :FC/27-10
Rubix :7520-6025408

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
Documents
Détails articles : GANT DOS CROUTE FC/27 T10 PAUME FLEUR BOVIN P.ELAST.UE10
Gant cuir paume en fleur naturelle de bovin, dos en croûte naturelle de bovin, serrage élastique, longueur 27 cm. Montage américain avec retour sur l’index.
Normes : EN388:2016_3122X, EN407_41324X
Normes : EN388:2016_3122X, EN407_41324X
Points forts
SOUPLESSE,MAINTIEN,CONFORT
Applications
Automobile, métaux, mécanique, caoutchouc, bâtiment, logistique
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,90 € HT
/ 10 paires
79,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h