Gant manutention générale Ansell 11-849-10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant HyFlex 11-849

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-849-10
Rubix :0493-6171765
Fabricant :11849100
GANT NITRILE JAUGE 18 T-10
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NITRILE JAUGE 18 T-10


L’HyFlex 11-849 d’Ansell est un gant pour applications légères conçu pour offrir une protection intégrale contre les écorchures, les accrocs et la saleté tout en assurant un confort optimal. Doté de technologies avancées telles que FORTIX™ et ANSELL GRIP™, ce gant garantit une préhension fiable et une protection renforcée, tout en offrant une ergonomie optimale pour des performances accrues.

Caractéristiques:
Ce gant est tricoté sans couture puis enduit sur son intégralité avec une mousse nitrile. Sa conception ergonomique ERGOFORM™ en Spandex et en nylon assure un maintien sûr et confortable, tandis que sa technologie FORTIX™ permet un port prolongé dans des environnements abrasifs. De plus, le brevet ANSELL GRIP™ de l’enduction garantit une préhension fiable pour limiter les risques de blessure. Ce gant présente une excellente résistance à l’abrasion et est durable. Il prévient les brûlures en protégeant le porteur contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.

Spécifications:
- Type : gant ergonomique tricoté sans couture et enduit à 360°.
- Jauge : 18.
- Manchette : poignet tricoté élastique.
- Matériaux de la doublure : Spandex, nylon.
- Enduction totale : mousse nitrile.
- Longueur : 210-255 mm selon la taille.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Contact alimentaire : oui.
- Antistatique.
- Compatible avec les écrans tactiles.
- Lavable 3 fois à 40 °C sans perte de qualité.
- Conditionnement : 12 paires par sachet.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité, fonctionnant à 83 % d’énergies renouvelables et certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge.

Normes:
Ce gant est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme EN 21420 sur les exigences générales des gants de protection et répond aux normes spécifiques suivantes :
- EN 388 pour la résistance mécanique (abrasion : 4, coupures : 1, déchirure : 2, perforations : 1, coupure par tranchage : A).
- EN 407 pour la résistance à la chaleur de contact (niveau 1 : max. 100 °C pendant 15 secondes).
- Conforme aux exigences de l’UE en matière de manipulation des aliments.
- Certifié “Excellent” par Dermatest et STANDARD 100 par Oeko-Tex.

Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Ansell innove en matière de solutions de sécurité et d'équipements de protection individuelle pour les lieux de travail dans les secteurs de la santé et de l'industrie. Chaque jour, plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays utilisent les gants Ansell. La marque est connue pour de nombreuses gammes telles que HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® et AlphaTec®.

Points forts

- Protection intégrale contre les écorchures, les accrocs et la saleté.
- Confort optimal pour un port prolongé sans perte de dextérité.
- Préhension fiable grâce à la technologie ANSELL GRIP™.
- Compatible avec les écrans tactiles pour éviter le dégantage à répétition.

Applications

Le gant de manutention générale HyFlex 11-849 est idéal pour une utilisation dans divers contextes tels que l'approvisionnement des lignes de production, la maintenance, la manutention générale (dont objets chauds jusqu’à 100 °C) et la réception des matières premières. Il s’adresse aux industries de l’automobile, de la métallurgie, du transport et bien d’autres.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
ESDnon
Environnement d'utilisationpolyvalent
Conditionnement12 paires par sachet
Couleurnoir
Matièrenylon / spandex
Longueur255 mm
75,12 € HT
/ 12 paires
90,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Environnement d'utilisation

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.