Gants et manchettes anti coupures Lebon GRC10/0/FRZ-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant GRC10/0/FRZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GRC10/0/FRZ-9
Rubix :H352-6091650
Fabricant :GRC10/0/FRZ-9

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE PARA ARA/INOX T9 J10 RENFORT CROUTE+ONGLET UE12
Ce gant GRC10/0/FRZ de la marque Lebon est un gant de manutention générale conçu pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Sa conception allie résistance, souplesse et confort pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 10 sans couture est fabriqué à partir de filaments 100% acier inoxydable et de fil para-aramide coloris vert. Il dispose d'un revêtement sur la paume de la main et d'un renfort entre le pouce et l’index en croûte naturelle de bovin, ainsi que d'un renfort sur les ongles. Son poignet élastique assure un maintien optimal tout en offrant une grande liberté de mouvement.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% acier inoxydable, fil para-aramide
- Couleur : vert
- Jauge 10
- Revêtement : croûte naturelle de bovin
- Tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10
- Protection coupure : niveau F
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 4/4
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation et à la norme EN ISO 21420. Il répond également à la norme EN 407 pour la résistance à la chaleur de contact.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 10 sans couture est fabriqué à partir de filaments 100% acier inoxydable et de fil para-aramide coloris vert. Il dispose d'un revêtement sur la paume de la main et d'un renfort entre le pouce et l’index en croûte naturelle de bovin, ainsi que d'un renfort sur les ongles. Son poignet élastique assure un maintien optimal tout en offrant une grande liberté de mouvement.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% acier inoxydable, fil para-aramide
- Couleur : vert
- Jauge 10
- Revêtement : croûte naturelle de bovin
- Tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10
- Protection coupure : niveau F
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 4/4
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation et à la norme EN ISO 21420. Il répond également à la norme EN 407 pour la résistance à la chaleur de contact.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels.
Points forts
- Résistance aux coupures, à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion
- Souplesse et confort pour une utilisation prolongée
- Renforts sur les zones sensibles pour une protection accrue
- Poignet élastique pour un ajustement parfait
- Souplesse et confort pour une utilisation prolongée
- Renforts sur les zones sensibles pour une protection accrue
- Poignet élastique pour un ajustement parfait
Applications
Ce produit est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des métaux, de la mécanique, du verre et du bâtiment. Il convient parfaitement pour la manipulation d'objets tranchants, abrasifs ou chauds, offrant une protection fiable et un confort optimal dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | cuir |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 100 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,60 € HT
/ 12 paires
245,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h