Gants et manchettes anti coupures GISS 895972, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D

Gant G-SOFT CUT NIT D

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :895972
Rubix :C600-6213531
EAN :3660338482854
G-SOFT CUT NIT D T9
brand logo
Résumé technique
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : G-SOFT CUT NIT D T9


Ce gant G-SOFT CUT NIT D est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en assurant une grande dextérité.

Caractéristiques:
Ce gant présente un revêtement en micro mousse de nitrile sur la paume et les bouts des doigts, offrant une excellente adhérence. Il est tricoté en fibre HPPE jauge 18. Sa conception sans couture assure un confort optimal et une liberté de mouvement, tandis que le renforcement au pouce et à l'index garantit une durabilité accrue. Sa compatibilité avec les écrans tactiles le rend pratique.

Spécifications:
- Matériau : fibre HPPE
- Enduction : micro mousse de nitrile sur la paume et les bouts des doigts
- Tailles disponibles : 06, 07, 08, 09, 10 et 11
- Jauge 18
- Conditionnement : sachet de 12 paires, carton de 120 paires

Normes:
Ce gant est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) et est classé en Catégorie II. Il répond aux normes EN ISO 21420 pour les exigences générales et méthodes d'essai, ainsi qu'à la norme EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques.

Informations sur la marque:
GISS, marque de référence dans le domaine des fournitures industrielles, se distingue par son engagement à fournir des produits de haute qualité, fiables et performants. Proposant une large gamme de solutions pour l'industrie, GISS met l'accent sur l'innovation et l'efficacité pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. La marque se positionne comme un partenaire de confiance, offrant des équipements et accessoires à un excellent rapport qualité-prix. En alliant robustesse et expertise technique, GISS aide les professionnels à optimiser leurs performances opérationnelles, tout en garantissant une sécurité maximale sur leurs sites de production.

Points forts

- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Résistance à l'abrasion et aux coupures pour une protection optimale
- Résistance à la déchirure et à la perforation
- Utilisable sur les écrans tactiles pour une polyvalence accrue
- Confortable et durable pour une utilisation prolongée
- Adapté aux environnements secs ou huileux pour une polyvalence d'application

Applications

Ce gant de protection est idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'assemblage de pièces métalliques, les travaux de finition, la fabrication de verre et la maintenance. Sa polyvalence et sa protection contre les risques mécaniques en font un choix optimal pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre hdpe
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,68 HT
/ 12 paires
110,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.