Gants et manchettes anti coupures GISS 895941, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant G-SOFT CUT Nit B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :895941
Rubix :C600-6213558
EAN :3660338482588
G-SOFT CUT NIT B T6
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-SOFT CUT NIT B T6


Ce gant G-SOFT CUT Nit B est un équipement de protection individuelle de haute qualité, conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en garantissant une grande dextérité.

Caractéristiques:
Ce gant tricoté sans couture offre une grande dextérité et une excellente adhérence sur les surfaces sèches ou huileuses. Sa jauge 18 assure une sensibilité tactile optimale, permettant une manipulation précise des objets. De plus, l'enduction nitrile améliore l'adhérence et la résistance à l'abrasion, offrant une protection fiable dans diverses situations de travail.

Spécifications:
- Matériau : fibre HPPE
- Enduction : nitrile sur la paume et les bouts des doigts
- Jauge 18
- Conditionnement : sachet de 12 paires / carton de 72 paires
- Gant tactile
- Tailles disponibles : 06, 07, 08, 09, 10 et 11

Normes:
Ce gant G-SOFT CUT Nit B est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) et est classé en Catégorie II. Il répond aux normes EN ISO 21420 et EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques, garantissant une performance optimale en termes de résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation.

Informations sur la marque:
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Bonne adhérence sur surfaces sèches ou huileuses
- Bonne résistance aux coupures pour une protection optimale
- Sensibilité tactile élevée grâce à la jauge 18
- Confortable à porter pour une utilisation prolongée

Applications

Ce gant est idéal pour une utilisation dans des environnements tels que l'électronique, la découpe du verre, la manipulation et l'assemblage de petites pièces mécaniques tranchantes ou coupantes. Il offre une protection fiable et une grande dextérité, améliorant l'efficacité et la sécurité des travailleurs dans divers secteurs d'activité.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre hppe
59,40 HT
/ 12 paires
71,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.