Gant manutention générale Eurotechnique 9319, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant EUROSTRONG 9320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :9319
Rubix :4886-6042128
EAN :3435241093196



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT NITRILE JAUNE DOS AERE T9 ECONOMIQUE UE10
Conçu pour la protection des mains, le gant EUROSTRONG 9320 assure une sécurité optimale lors des travaux de manutention générale et lourde.
Caractéristiques :
L'EUROSTRONG 9320 se distingue par son support en coton interlock, qui offre un bon confort de port même lors d’un usage prolongé. Son dos aéré permet une meilleure respirabilité, limitant la transpiration et favorisant le confort thermique. Il est enduit sur les trois-quarts de sa surface en nitrile jaune, une matière reconnue pour sa résistance à l’abrasion et aux huiles, tout en conservant une bonne souplesse. Le poignet élastique assure un bon maintien du gant, évitant toute intrusion de poussière ou de particules. Ce gant coupé et cousu est parfaitement adapté aux opérations nécessitant de la résistance.
Spécifications :
- Référence Eurotechnique : MO9320.
- Construction : gant coupé et cousu.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Matériau du support : coton interlock.
- Enduction : nitrile jaune, finition lisse.
- Niveau d’enduction : 3/4.
- Dos : aéré.
- Poignet : élastiqué.
- Couleurs : blanc (support), jaune (enduction).
Normes :
- Conformité CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (catégorie II).
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques (niveau de performance : 3.1.1.1.X).
Informations sur la marque :
Eurotechnique est une marque du groupe Coverguard, acteur reconnu de la protection individuelle en Europe. Présente dans plus de 70 pays, la marque s’appuie sur une expertise technique éprouvée pour concevoir des équipements fiables et performants. Elle développe des solutions innovantes en matière de sécurité au travail, adaptées aux exigences variées des professionnels de l’industrie, du BTP, ou encore de la logistique. La marque s’engage à proposer des produits alliant qualité, confort et accessibilité, avec une attention constante portée à la réglementation et aux normes en vigueur.
Caractéristiques :
L'EUROSTRONG 9320 se distingue par son support en coton interlock, qui offre un bon confort de port même lors d’un usage prolongé. Son dos aéré permet une meilleure respirabilité, limitant la transpiration et favorisant le confort thermique. Il est enduit sur les trois-quarts de sa surface en nitrile jaune, une matière reconnue pour sa résistance à l’abrasion et aux huiles, tout en conservant une bonne souplesse. Le poignet élastique assure un bon maintien du gant, évitant toute intrusion de poussière ou de particules. Ce gant coupé et cousu est parfaitement adapté aux opérations nécessitant de la résistance.
Spécifications :
- Référence Eurotechnique : MO9320.
- Construction : gant coupé et cousu.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Matériau du support : coton interlock.
- Enduction : nitrile jaune, finition lisse.
- Niveau d’enduction : 3/4.
- Dos : aéré.
- Poignet : élastiqué.
- Couleurs : blanc (support), jaune (enduction).
Normes :
- Conformité CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (catégorie II).
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques (niveau de performance : 3.1.1.1.X).
Informations sur la marque :
Eurotechnique est une marque du groupe Coverguard, acteur reconnu de la protection individuelle en Europe. Présente dans plus de 70 pays, la marque s’appuie sur une expertise technique éprouvée pour concevoir des équipements fiables et performants. Elle développe des solutions innovantes en matière de sécurité au travail, adaptées aux exigences variées des professionnels de l’industrie, du BTP, ou encore de la logistique. La marque s’engage à proposer des produits alliant qualité, confort et accessibilité, avec une attention constante portée à la réglementation et aux normes en vigueur.
Points forts
- Excellente résistance à l’abrasion grâce à l’enduction nitrile.
- Confort de port prolongé avec le support en coton et le dos aéré.
- Très bon rapport qualité/prix, idéal pour les professionnels à la recherche de fiabilité bon marché.
- Confort de port prolongé avec le support en coton et le dos aéré.
- Très bon rapport qualité/prix, idéal pour les professionnels à la recherche de fiabilité bon marché.
Applications
Ce gant est recommandé pour les travaux de manutention générale et de manutention lourde. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la construction (manipulation de briques, carreaux de plâtre), de l’industrie mécanique (assemblage de pièces), de l’exploitation minière, du transport, de la logistique, ainsi que pour les collectivités (maintenance, travaux extérieurs). Son usage est optimal dans les environnements gras ou légèrement humides.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,80 € HT
/ 10 paires
15,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours