Accroche-gant Ansell AC01P-00070-00, Couleur : Vert

Gant AlphaTec Connector

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :AC01P-00070-00
Rubix :0493-6175378
Fabricant :AC01P-00070-00
EAN :5013756128589
GANT ALPHTEC CONNETOR

Résumé technique

Couleurvert

Documents

Détails articles : GANT ALPHTEC CONNETOR


Cet accroche-gant AlphaTec Connector est une alternative fiable et efficace à l'utilisation de ruban adhésif pour assurer une connexion étanche entre les gants de protection chimique et les manches. Sa conception innovante intègre la dernière technologie polymère, offrant ainsi une solution pratique et rapide pour une meilleure productivité.

Caractéristiques:
Ce connecteur de gant est simple à enfiler, compatible avec diverses épaisseurs de gants de protection chimique, et dispose d'un cône et d'un col côtelés pour un raccordement sûr. Il assure la formation d'un joint étanche aux liquides entre le gant et la manche, offrant une protection avancée contre les produits chimiques.

Spécifications:
- Tailles disponibles : taille unique
- Couleur : vert
- Pays d’origine : chine
- Durée limite de stockage : 5 ans

Normes:
Ce produit a été testé selon la norme ISO 17491-3 pour la détermination de la résistance à la pénétration par un jet de liquide (essai au jet).

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Alternative fiable à l'utilisation de ruban adhésif
- Conception innovante intégrant la toute dernière technologie polymère
- Formation d’un joint étanche aux liquides entre le gant et la manche
- Facile et rapide à enfiler pour une meilleure productivité
- Compatible avec différentes épaisseurs de gants de protection chimique
- Cône et col côtelés pour un raccordement sûr
- Protection avancée contre les produits chimiques

Applications

Cet accroche-gant AlphaTec Connector est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'industrie chimique, l'agriculture, la construction, la transformation des aliments, les sciences de la vie, les industries pétrolière et gazière, et les services médicaux d'urgence. Il est particulièrement recommandé pour :
• Les environnements contaminés
• La manipulation de produits chimiques
• Le remplissage, le mélange et le chargement de matières premières
• Le transfert de composants solides et liquides
• L’ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
• Le chargement et le déchargement de matériel de traitement
• Le recueil d’échantillons de matières premières
• La concentration, le mélange et la palettisation
• Les interventions d’urgence (HAZMAT)
• L’assemblage et le désassemblage de larges conduites

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
76,10 € HT
/ 5 paires
91,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours