Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-535W-10, Taille : 10 | Longueur : 356 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT
Gant AlphaTec 58-535W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :58-535W-10
Rubix :0501-6080258
Fabricant :58535W100
EAN :0076490463052

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 356 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklopt |
Documents
Détails articles : GANT ALPHATEC 58535 T10 NIT.END.CRISPIN VERT UE6
Le gant nitrile résistant aux produits chimiques AlphaTec 58-535W est une solution innovante offrant une combinaison inédite de préhension sûre, de confort et de résistance aux produits chimiques. Conçu pour offrir une protection chimique fiable, l'AlphaTec 58-535W de Ansell est le choix idéal pour les applications impliquant des produits chimiques.
Caractéristiques:
Le gant AlphaTec 58-535W est doté d'une membrane robuste en nitrile qui offre une protection élevée contre les bases, les huiles, les carburants, les graisses et certains solvants. Son support en nylon blanc est recommandé pour les travaux d'intérieur. Grâce à la technologie Ansell Grip Technology™, ce gant permet une manipulation efficace des objets humides ou huileux avec un contrôle accru et une utilisation minimale de la force. Doté d’un polymère d’enduction qui ne pénètre pas dans la doublure, il minimise les risques de fuites.
Spécifications:
- Type de construction : supporté.
- Matériaux : nylon, nitrile, polymère Ansell Grip™.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : 340 mm.
- Couleur : gris et doublure blanche.
- Conditionnement : 6 paires par sachet et 12 sachets dans un carton.
- Protège contre le méthanol, le n-heptane, l'hydroxyde de sodium (soude caustique) à 40 %, l'acide sulfurique à 96 %, l'ammoniac aqueux à 25 %, le peroxyde d'hydrogène à 30 % et le formaldéhyde à 37 %.
- Labellisé Ansell Earth : fabrication dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge. Emballage conçu pour minimiser l'impact environnemental (carton en fibres recyclés à 80 % minimum).
Normes:
Le gant AlphaTec 58-535W est un EPI de catégorie III, il répond aux normes de performance suivantes :
- EN 388 (niveau 4132A) ;
- EN 374-1 (Type A : AJKLOPT) ;
- EN 407 (chaleur de contact niveau 1) ;
- EN 374-5 (virus et contact alimentaire) ;
- EN 1149 (antistatique).
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plusieurs centaines de brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Caractéristiques:
Le gant AlphaTec 58-535W est doté d'une membrane robuste en nitrile qui offre une protection élevée contre les bases, les huiles, les carburants, les graisses et certains solvants. Son support en nylon blanc est recommandé pour les travaux d'intérieur. Grâce à la technologie Ansell Grip Technology™, ce gant permet une manipulation efficace des objets humides ou huileux avec un contrôle accru et une utilisation minimale de la force. Doté d’un polymère d’enduction qui ne pénètre pas dans la doublure, il minimise les risques de fuites.
Spécifications:
- Type de construction : supporté.
- Matériaux : nylon, nitrile, polymère Ansell Grip™.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : 340 mm.
- Couleur : gris et doublure blanche.
- Conditionnement : 6 paires par sachet et 12 sachets dans un carton.
- Protège contre le méthanol, le n-heptane, l'hydroxyde de sodium (soude caustique) à 40 %, l'acide sulfurique à 96 %, l'ammoniac aqueux à 25 %, le peroxyde d'hydrogène à 30 % et le formaldéhyde à 37 %.
- Labellisé Ansell Earth : fabrication dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge. Emballage conçu pour minimiser l'impact environnemental (carton en fibres recyclés à 80 % minimum).
Normes:
Le gant AlphaTec 58-535W est un EPI de catégorie III, il répond aux normes de performance suivantes :
- EN 388 (niveau 4132A) ;
- EN 374-1 (Type A : AJKLOPT) ;
- EN 407 (chaleur de contact niveau 1) ;
- EN 374-5 (virus et contact alimentaire) ;
- EN 1149 (antistatique).
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plusieurs centaines de brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Points forts
- Manipulation efficace des objets humides ou huileux.
- Protection chimique fiable de type A (au moins 30 minutes).
- Confort et flexibilité.
- Préhension sûre et contrôle accru grâce à la technologie Ansell.
- Réduction du risque d'infiltrations de substances chimiques.
- Protection chimique fiable de type A (au moins 30 minutes).
- Confort et flexibilité.
- Préhension sûre et contrôle accru grâce à la technologie Ansell.
- Réduction du risque d'infiltrations de substances chimiques.
Applications
Le gant AlphaTec 58-535W de Ansell est idéal pour une variété d'applications, notamment:
- Agriculture et viticulture.
- Industrie automobile et transports.
- Bâtiment et construction.
- Chimie.
- Maintenance.
- Métallurgie.
- Agriculture et viticulture.
- Industrie automobile et transports.
- Bâtiment et construction.
- Chimie.
- Maintenance.
- Métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 356 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklopt |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Couleur | vert |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € HT
/ 6 paires
59,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h