Gants et manchettes anti coupures Ansell 80-600-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant ActivArmr 80-600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :80-600-9
Rubix :0501-6089856
Fabricant :80600090
EAN :0076490461041

Documents
Détails articles : GANT POWERFLEX 80600 T9 END P.TRICOT JAUNE BLEU UE12
Le gant ActivArmr® 80-600 d’Ansell est un gant anticoupure de classe C, essentiel pour manipuler en toute sécurité des matériaux tranchants tels que le verre, le métal et les matières plastiques. Sa conception allie une résistance exceptionnelle à la coupure à une performance mécanique globale de haut niveau, offrant ainsi un confort optimal. Grâce à son enduction en caoutchouc naturel, ce gant garantit une protection efficace contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. Sa finition adhérisée rugueuse assure une excellente préhension, que ce soit dans des environnements secs ou humides.
Caractéristiques
Le gant anticoupure ActivArmr® 80-600 atteint le niveau EN 4 pour la résistance aux coupures. Cette caractéristique est obtenue grâce au support tricoté en Kevlar® et son enduction en latex de caoutchouc naturel. Sans silicone ajouté, ce gant ne laisse aucune trace lors de la manipulation des matériaux comme le verre. De plus, il résiste à la chaleur de contact jusqu’à 250 °C pendant au moins 15 secondes.
Spécifications
Les gants de protection ActivArmr® 80-600 sont tricotés en Kevlar® de jauge 10 et avec une enduction en latex de caoutchouc naturel. Ils sont bleus et jaunes avec une finition paume enduite et un poignet tricoté pour un bon maintien. Les tailles disponibles vont du 7 au 11, et ils sont conditionnés par 12 paires par sachet, avec 6 sachets par carton.
Normes
Ce gant est un EPI de catégorie II certifié CE. Il est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 388:2016 dans la catégorie X444C ;
- EN 407 dans la catégorie X2XXXX ;
- EN ISO 21420:2020.
Instructions d'utilisation
Le gant anticoupure ActivArmr® 80-600 ne doit pas être utilisé comme protection contre les flammes, à des températures inférieures à -30 °C ou supérieures à 160 °C, contre les huiles et les graisses, ou comme protection chimique. Il est recommandé de conserver ces gants à l'abri des sources d'ozone et des flammes, dans un endroit frais et sec. Ce gant est lavable en machine à une température ne dépassant pas 40 °C.
Informations sur la marque
Ansell, fondée en 1893, est une entreprise leader mondial en solutions de protection pour les secteurs de la santé et de l’industrie. Elle conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle pour les mains et le corps, utilisés par plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays.
Caractéristiques
Le gant anticoupure ActivArmr® 80-600 atteint le niveau EN 4 pour la résistance aux coupures. Cette caractéristique est obtenue grâce au support tricoté en Kevlar® et son enduction en latex de caoutchouc naturel. Sans silicone ajouté, ce gant ne laisse aucune trace lors de la manipulation des matériaux comme le verre. De plus, il résiste à la chaleur de contact jusqu’à 250 °C pendant au moins 15 secondes.
Spécifications
Les gants de protection ActivArmr® 80-600 sont tricotés en Kevlar® de jauge 10 et avec une enduction en latex de caoutchouc naturel. Ils sont bleus et jaunes avec une finition paume enduite et un poignet tricoté pour un bon maintien. Les tailles disponibles vont du 7 au 11, et ils sont conditionnés par 12 paires par sachet, avec 6 sachets par carton.
Normes
Ce gant est un EPI de catégorie II certifié CE. Il est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 388:2016 dans la catégorie X444C ;
- EN 407 dans la catégorie X2XXXX ;
- EN ISO 21420:2020.
Instructions d'utilisation
Le gant anticoupure ActivArmr® 80-600 ne doit pas être utilisé comme protection contre les flammes, à des températures inférieures à -30 °C ou supérieures à 160 °C, contre les huiles et les graisses, ou comme protection chimique. Il est recommandé de conserver ces gants à l'abri des sources d'ozone et des flammes, dans un endroit frais et sec. Ce gant est lavable en machine à une température ne dépassant pas 40 °C.
Informations sur la marque
Ansell, fondée en 1893, est une entreprise leader mondial en solutions de protection pour les secteurs de la santé et de l’industrie. Elle conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle pour les mains et le corps, utilisés par plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays.
Points forts
- Résistance remarquable à la coupure
- Protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 2.
- Gant lavable et réutilisable.
- Excellente préhension en milieu sec et humide.
- Préservation de la propreté des surfaces traitées.
- Protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 2.
- Gant lavable et réutilisable.
- Excellente préhension en milieu sec et humide.
- Préservation de la propreté des surfaces traitées.
Applications
Ce gant est idéal pour la fabrication du verre, la manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants, la manipulation de plaques de métal, la découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées, ainsi que pour l'industrie du plastique.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Revêtement des gants | latex |
| Matière | kevlar® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,32 € HT
/ 12 paires
257,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h