Galet de roulement sur axe INA KR72-X-PP-A
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KR72-X-PP-A
Rubix :0269-1288844
Fabricant :0055975520000
EAN :4012802427967

Détails articles : GALET DE CAME KR 72-X-PP-A INA
Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,66 € HT
/ unité
267,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours