Galet de roulement sur axe INA NUKR35-A-NMT
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NUKR35-A-NMT
Rubix :0269-1487675
Fabricant :0095961780078
EAN :4047643189613

Documents
Détails articles : GALET DE CAME NUKR35-A-NMT INA
Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Largeur | 52 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Série | nukr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,66 € HT
/ unité
100,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours