Galet de roulement sur axe NTN KR22CLL/3AS

Galet de cames sur axe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :KR22CLL/3AS
Rubix :0281-1108058
EAN :4547359802658
GALET DE CAME KR22 FLL 3AS NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR22 FLL 3AS NTN


Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, double étanche, bague extérieure bombée

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur22 mm
Sériekr
Matièreacier
NormeISO 15
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5300 N
48,57 € HT
/ unité
58,28 € TTC