Galet de roulement sur axe INA KR80-PP-A
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KR80-PP-A
Rubix :0269-1288713
Fabricant :0055831440000
EAN :4012802427660


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
Détails articles : GALET DE CAME KR 80-PP-A INA
Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 78000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,54 € HT
/ unité
310,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h