Galet de roulement sur axe INA KRV72-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KRV72-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487845
Fabricant :0055976090078
EAN :4054362448600
GALET DE CAME KRV72-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Largeur80 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KRV72-PP-A-NMT INA


Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Largeur80 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur72 mm
Sériekrv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r86000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36500 N
168,54 € HT
/ unité
202,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours