Galet de roulement sur axe INA KRV35-PP-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KRV35-PP-A
Rubix :0269-1288742
Fabricant :0055918130000
EAN :4012802423259
GALET DE CAME KRV 35-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Largeur52 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KRV 35-PP-A INA


Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Largeur52 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur35 mm
Sériekrv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
84,98 € HT
/ unité
101,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h