Galet de roulement sur axe INA KR16-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KR16-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487891
Fabricant :0055453740078
EAN :4047643179423
GALET DE CAME KR16-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Largeur28 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR16-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Largeur28 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur16 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3200 N
55,01 € HT
/ unité
66,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h