Tuyau pour vapeur GAP Plastomère U59615000K
Gaine FLEXX PU M IND MHR AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :U59615000K
Rubix :B997-2595132


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,25 bar |
Documents
Détails articles : FLEXX PU M IND MHR AS 150 L10
Gaine flexible haut de gamme, conçue pour offrir une performance exceptionnelle dans des environnements exigeants. Fabriquée à partir de polyuréthane polyéther antistatique (R<108 Ohm/m), cette gaine souple assure une protection fiable contre les décharges électriques et garantit une excellente résistance aux conditions de travail difficiles. Renforcée d'une spirale en acier ressort cuivrée, elle permet une mise à la terre sécurisée, tout en restant flexible et facile à manipuler. De plus, elle est entièrement exempte de halogènes et de plastifiants, offrant ainsi une solution respectueuse de l'environnement et conforme aux normes les plus strictes. Idéale pour l'aspiration d'air, de poussières et de particules abrasives, cette gaine est un choix sûr et durable pour vos applications industrielles.
Température d'utilisation : -30°C à +100°C.
Points forts
Bonne résistance à l’hydrolyse et aux microorganismes. Lisse intérieur, excellente flexibilité,construction robuste.
Applications
Cette gaine est spécialement conçue pour l'aspiration de l'air, des poussières, des particules abrasives, ainsi que des fumées d'huile et de dérivés du pétrole. Elle est idéale pour toutes les industries où il est nécessaire d'extraire ou de transférer des particules abrasives. De plus, elle est recommandée dans des environnements où des décharges électriques peuvent se produire au contact de l'utilisateur, assurant ainsi sécurité et performance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,25 bar |
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur de la matière | 0,6 mm |
| Rayon de courbure | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,40 € HT
/ 10 mètres
590,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours